Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT WN5X00300-010P1 Piuliță cu aripă A2 18-8 Oțel inoxidabil M3 X 0.50Mm, 10PK | AB8MPV 26L006

APPROVED VENDOR WN5X00300-010P1 Piuliță cu aripă A2 18-8 Oțel inoxidabil M3 X 0.50 mm, 10 buc.

În stoc
Element: AB8MPV Model: WN5X00300-010P1Crucea Ref: 26L006

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€9.39 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu aripi
Material de bazăOţel inoxidabil
Comparabil cuOțel inoxidabil 18-8
Dia./Dimensiunea firuluiM3 X 0.5
finalizareaSimplu
CalitateA2
Înălţime8.6mm
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță cu aripi
Clasa de proprietate70
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM3 X 0.5
Tip filetMetric-grosier
TipStandard
Anvergura aripilor17.6mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)2.03
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318190000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WN5X00300-010P1 Piuliță cu aripă A2 18-8 Oțel inoxidabil M3 X 0.50 mm, 10 buc.
€9.39 /ambalaj