Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT WWG-0375-3000GB Cheie pentru mașină Conică simplă 3 L | AE6ZQY 5WB49

APPROVED VENDOR WWG-0375-3000GB cheie de mașină conică simplă 3 l

În stoc
Articol: AE6ZQY Model: WWG-0375-3000GBCrucea Ref: 5WB49
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
€15.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheia mașinii
Tip finalGib conic
finalizareaSimplu
Inaltimea capului5 / 8 "
Lungime3"
Toleranță la lungime-0.100 "
MaterialOţel
Rockwell HardnessB85
Pătrat3 / 8 "
Forța de tracțiune64,000 PSI
Grosime Toleranță+0.002 "
TipCapul conic al lui Gib

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318240000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-0375-3000GB cheie de mașină conică simplă 3 l
€15.35 /unitate