Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNȚORUL APROBAT WWG-046-0500-SZ Știft din oțel 3/64 X 1/2 L, 100BUC | AE6RMP 5UU54

APPROVED VENDOR WWG-046-0500-SZ Știft din oțel 3/64 X 1/2 L, 100 buc.

În stoc
Element: AE6RMP Model: WWG-046-0500-SZCrucea Ref: 5UU54
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
€5.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCui spintecat
finalizareazinc
Lungime1 / 2 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Pin Dia.3 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-046-0500-SZ Știft din oțel 3/64 X 1/2 L, 100 buc.
€5.65 /ambalaj