Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT WWG-250-2500-LZ Știft Niste Zinc 1/4 X 2 1/2 L, 125PK | AC3WGB 2WZL7

APPROVED VENDOR WWG-250-2500-LZ Știft din zinc 1/4 X 2 1/2 L, 125 buc.

În stoc
Element: AC3WGB Model: WWG-250-2500-LZCrucea Ref: 2WZL7
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
€40.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCui spintecat
finalizareazinc
Lungime2.5 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Pin Dia.1 / 4 "
TipProng extins

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9125
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-250-2500-LZ Știft din zinc 1/4 X 2 1/2 L, 125 buc.
€40.72 /ambalaj