Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNȚORUL APROBAT WWG-CLPZ-057 știft șurub standard zinc 0.312 X 3 1/2 inch, 25 buc | AA9ARB 1BUE4

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-057 Știft șurub standard din zinc 0.312 X 3 1/2 inchi, 25 buc.

În stoc
Element: AA9ARB Model: WWG-CLPZ-057Crucea Ref: 1BUE4
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
€48.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareazinc
Lungime3.5 "
MaterialOţel
Lungime totală3.5 "
Pin Dia.5 / 16 "
TipStandard
Lungime utilizabilă3 9 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8505
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-057 Știft șurub standard din zinc 0.312 X 3 1/2 inchi, 25 buc.
€48.18 /ambalaj