Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR WWG-TP120 Taper Pin #6, 10PK | AC2MEN 2LB74

APPROVED VENDOR WWG-TP120 Pin conic #6, 10PK

În stoc
Articol: AC2MEN Model: WWG-TP120Crucea Ref: 2LB74
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
€36.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
finalizareaSimplu
Dia de sfârșit mare.0.341 "
Dia de sfârșit mare. Toleranţă-0.0007 până la +0.0013 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Lungime totală6"
Rockwell HardnessB85
Rezistență la forfecare unică (lbs.)60,000
Rezistență la forfecare unică (PSI)78,000
Mărimea#6
Diafragmă mică.0.216 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.48
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-TP120 Pin conic #6, 10PK
€36.14 /ambalaj