Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR WWG040500050012 Keystock Undersized 12 Inch Length 1/2 x 1/2 | AE6RMJ 5UU45

APPROVED VENDOR WWG040500050012 Cheie subdimensionată 12 inch Lungime 1/2 x 1/2

În stoc
Articol: AE6RMJ Model: WWG040500050012Crucea Ref: 5UU45
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
€17.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc cheie
finalizareaSimplu
Lungime12 "
Toleranță la lungime-0.125 "
MaterialAluminiu
Rockwell Hardness30 BHN
Mărimea1/2 x 1/2 "
Forța de tracțiune18,000 psi
Grosime Toleranță-0.002 "
Tipmic de statură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7228608000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG040500050012 Cheie subdimensionată 12 inch Lungime 1/2 x 1/2
€17.06 /unitate