Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT WWG362825305 Keystock Oversized 12 Inch Lungime 25 x 28mm | AE6ZKF 5WA42

APPROVED VENDOR WWG362825305 Cheie supradimensionată 12 inch Lungime 25 x 28 mm

În stoc
Articol: AE6ZKF Model: WWG362825305Crucea Ref: 5WA42
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
€127.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc cheie
finalizareazinc
Lungime12 "
Toleranță la lungime-0.005mm
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Rockwell HardnessB85
Mărimea25 x 28mm
Forța de tracțiune64,000 PSI
Grosime Toleranță+ 0.076mm
Tipsupradimensionată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.665
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7228608000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG362825305 Cheie supradimensionată 12 inch Lungime 25 x 28 mm
€127.05 /unitate