Furnizor APROBAT WWG700125012572 Cheie Subdimensionată 1/8 x 1/8 inch 72 inch Lungime | AD7JTK 4ETL7

APPROVED VENDOR WWG700125012572 Cheie subdimensionată 1/8 x 1/8 inch 72 inch lungime

Element: AD7JTK Model: WWG700125012572Crucea Ref: 4ETL7
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€34.46 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc cheie
finalizareaOţel inoxidabil
Lungime72 "
Toleranță la lungime+/- 0.250 "
Material18-8 SS
Rockwell HardnessB86
Mărimea1/8 x 1/8 "
Forța de tracțiune70,000 psi
Tipmic de statură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)0.25
Codul HS7222200000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG700125012572 Cheie subdimensionată 1/8 x 1/8 inch 72 inch lungime
€34.46 /unitate