Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR WWG700875087512 Keystock Undersized 12 Inch Length 7/8 x 7/8 | AE6NPY 5UE77

APPROVED VENDOR WWG700875087512 Cheie subdimensionată 12 inch Lungime 7/8 x 7/8

În stoc
Articol: AE6NPY Model: WWG700875087512Crucea Ref: 5UE77
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
€135.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc cheie
finalizareaSimplu
Lungime12 "
Toleranță la lungime-0.125 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB80
Mărimea7/8 x 7/8 "
Forța de tracțiune35,000 psi
Grosime Toleranță-0.003 "
Tipmic de statură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS7222200000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR WWG700875087512 Cheie subdimensionată 12 inch Lungime 7/8 x 7/8
€135.33 /unitate