Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z0147 Panel Nut Round 3/8-32 Stainless Steel Plain, 2PK | AA9YLG 1JLL7

APPROVED VENDOR Z0147 Piuliță rotundă din oțel inoxidabil 3/8-32, 2 buc

În stoc
Element: AA9YLG Model: Z0147Crucea Ref: 1JLL7
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
€23.51 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiulița panoului
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-32
Diametru3 / 8 "
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime9 / 16 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță rotundă de panou
Rockwell HardnessB95
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet3 / 8-32
Tip filetNEF
TipRundă
Lăţime5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7318160060
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0147 Piuliță rotundă din oțel inoxidabil 3/8-32, 2 buc
€23.51 /ambalaj