Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT Z0337-188 Piuliță ghindă 18-8 Oțel inoxidabil 1/2-13 1-1/2 inch Diametru | AB4ZVU 20W370

APPROVED VENDOR Z0337-188 Piuliță ghindă 18-8 oțel inoxidabil 1/2-13 1-1/2 inch diametru

În stoc
Articol: AB4ZVU Model: Z0337-188Crucea Ref: 20W370

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€64.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNut de ghindă
Material de bazăOţel inoxidabil
CuloriSilver
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
Calitate303
Înălţime2"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță cu cap de coroană înaltă
Rockwell HardnessB85
Sistem de măsurareInch
Adâncimea firului1.5 "
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipBună Crown
Lăţime0.736 - 0.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7318160060
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0337-188 Piuliță ghindă 18-8 oțel inoxidabil 1/2-13 1-1/2 inch diametru
€64.29 /unitate