Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z0451-316 Saibă pentru aripi Oțel inoxidabil 316 Se potrivește #8, 25PK | AD7WTP 4GWH6

APPROVED VENDOR Z0451-316 Șaibă apărătoare din oțel inoxidabil 316 Se potrivește #8, 25PK

În stoc
Element: AD7WTP Model: Z0451-316Crucea Ref: 4GWH6
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
€22.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#8
În interiorul Dia.3 / 16 "
Material316 oțel inoxidabil
În afara Dia.3 / 4 "
pachetul Greutate0.33 lbs.
Rockwell HardnessB80
Grosime0.05 "
Grosime Toleranță+/- 0.007
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0451-316 Șaibă apărătoare din oțel inoxidabil 316 Se potrivește #8, 25PK
€22.66 /ambalaj