Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z0454-188 Saibă pentru aripi 18-8 Se potrivește #10 cu diametrul exterior de 1 inch, 50PK | AD6UKX 4ARR7

APPROVED VENDOR Z0454-188 Saibă pentru aripi 18-8 Se potrivește #10 cu diametrul exterior de 1 inch, 50 buc.

În stoc
Articol: AD6UKX Model: Z0454-188Crucea Ref: 4ARR7
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
€15.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#10
În interiorul Dia.13 / 64 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.1"
pachetul Greutate0.60 lbs.
Rockwell HardnessB70
Grosime0.04 "
Grosime Toleranță+/- 0.007
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0454-188 Saibă pentru aripi 18-8 Se potrivește #10 cu diametrul exterior de 1 inch, 50 buc.
€15.28 /ambalaj