Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z0461-316 Saiba pentru aripi din otel inoxidabil 316 Se potriveste cu 1/4 inch, 25PK | AD6UKB 4ARN6

APPROVED VENDOR Z0461-316 Șaibă pentru aripi din oțel inoxidabil 316 pentru 1/4 inch, 25 buc.

În stoc
Element: AD6UKB Model: Z0461-316Cruce Ref: 4ARN6
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
€38.79 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
În interiorul Dia.9 / 32 "
Material316 oțel inoxidabil
În afara Dia.1.25 "
pachetul Greutate0.90 lbs.
Rockwell HardnessB80
Mărimea1 / 4 "
Grosime0.05 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0461-316 Șaibă pentru aripi din oțel inoxidabil 316 pentru 1/4 inch, 25 buc.
€38.79 /ambalaj