Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT Z1091 Șurub cu degetul mare 1/4 tură 5/16-18x2 L | AE6DEK 5PY97

APPROVED VENDOR Z1091 Șurub cu degetul mare 1/4 tură 5/16-18x2 L

În stoc
Element: AE6DEK Model: Z1091Crucea Ref: 5PY97
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
€20.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru degetul mare, Quarterturn
Clasă2A
finalizareaOxid negru
Cap Dia.1.000 "
Inaltimea capului0.75 "
Șef Grosime0.313 "
Tip capCazma
Lungime2"
MaterialOţel
Rockwell HardnessB68 la B71
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune57,000
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318158085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z1091 Șurub cu degetul mare 1/4 tură 5/16-18x2 L
€20.09 /unitate