Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT Z1258 Diblur cu diametru de 1/4 inch | AE6END 5RE48

APPROVED VENDOR Z1258 Diblu știft cu diametru de 1/4 inch

În stoc
Element: AE6END Model: Z1258Crucea Ref: 5RE48

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€6.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Diametru0.2501 - 0.2503 "
finalizareaSimplu
MaterialOțel călit
Diametru nominal1 / 4 "
Lungime totală3 / 4 "
Rockwell HardnessB85
Rezistență la forfecare unică (PSI)130,000
Dimensiune de filet8-32
TipExtragere de aerisire plată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruRezistență la forfecare dublă (lbs.)finalizareaToleranță la lungimeMaterialDiametru nominalLungime totalăRockwell HardnessPreț
Furnizor APROBAT 1NE93 Diblur 3/32 - Pachet De 100 | AB2QUH 1NE930.0938 - 0.094 "510Simplu+/- 0.010 "Oțel inoxidabil 18-83 / 32 "3 / 8 "B85€49.45
Furnizor APROBAT 1NU33 Diblură 1/4 inch - Pachet De 20 | AB2TXG 1NU330.2501 - 0.2503 "3810Simplu+/- 0.010 "Oțel inoxidabil 18-81 / 4 "7 / 8 "B85€45.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z1258 Diblu știft cu diametru de 1/4 inch
€6.52 /unitate