Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z1660 Bolt arhitectural din oțel inoxidabil plat 1/2 x 1/2 in | AA9ZFN 1JYL8

APPROVED VENDOR Z1660 Șurub arhitectural plat din oțel inoxidabil 1/2 x 1/2 in

În stoc
Articol: AA9ZFN Model: Z1660Crucea Ref: 1JYL8
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
€44.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArhitectural Sex Bolt
Baril Dia.1 / 2 "
Baril Head Dia.7 / 8 "
Înălțimea capului butoiului1 / 4 "
Lungimea butoiului1 / 2 "
Adâncimea firului butoiului3 / 16 "
Dimensiunea unității5 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Grip Range1 / 2 "
Stilul șefuluiPlat
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB85-B95
Material șurubOțel inoxidabil 18-8
Forța de tracțiune80,000 psi
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z1660 Șurub arhitectural plat din oțel inoxidabil 1/2 x 1/2 in
€44.50 /unitate