Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z1718 Buton din oțel inoxidabil pentru șuruburi arhitecturale 1/2 x 3 inci | AB6BCQ 20X889

APPROVED VENDOR Z1718 Șurub arhitectural Buton din oțel inoxidabil 1/2 x 3 in

În stoc
Articol: AB6BCQ Model: Z1718Crucea Ref: 20X889
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
€108.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArhitectural Sex Bolt
Baril Dia.1 / 2 "
Baril Head Dia.7 / 8 "
Înălțimea capului butoiului1 / 4 "
Lungimea butoiului3"
Adâncimea firului butoiului3 / 8 "
Dimensiunea unității5 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Grip Range3"
Stilul șefuluiButon
MaterialSS
Rockwell HardnessB85
Forța de tracțiune80,000 psi
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipFemeie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z1718 Șurub arhitectural Buton din oțel inoxidabil 1/2 x 3 in
€108.92 /unitate