Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z1720 Buton din oțel inoxidabil pentru șuruburi arhitecturale 5/8 x 1/2 inch | AB6BCR 20X890

APPROVED VENDOR Z1720 Șurub arhitectural Buton din oțel inoxidabil 5/8 x 1/2 in

În stoc
Element: AB6BCR Model: Z1720Crucea Ref: 20X890
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
€53.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArhitectural Sex Bolt
Baril Dia.5 / 8 "
Baril Head Dia.1"
Înălțimea capului butoiului5 / 16 "
Lungimea butoiului1 / 2 "
Adâncimea firului butoiului5 / 16 "
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Grip Range1 / 2 "
Stilul șefuluiButon
MaterialSS
Rockwell HardnessB85
Forța de tracțiune80,000 psi
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipFemeie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.79
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z1720 Șurub arhitectural Buton din oțel inoxidabil 5/8 x 1/2 in
€53.24 /unitate