Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z1824 Architectural Bolt Stainless Steel Button 7/8 x 3/4in | AB6BDK 20X908

APPROVED VENDOR Z1824 Șurub arhitectural Buton din oțel inoxidabil 7/8 x 3/4 in

În stoc
Articol: AB6BDK Model: Z1824Crucea Ref: 20X908
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
€86.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArhitectural Sex Bolt
Baril Dia.7 / 8 "
Baril Head Dia.1.25 "
Înălțimea capului butoiului1 / 2 "
Lungimea butoiului3 / 4 "
Adâncimea firului butoiului7 / 16 "
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Grip Range3 / 4 "
Stilul șefuluiButon
MaterialSS
Rockwell HardnessB85
Forța de tracțiune80,000 psi
Dimensiune de filet5 / 8-11
TipFemeie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)3.05
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z1824 Șurub arhitectural Buton din oțel inoxidabil 7/8 x 3/4 in
€86.64 /unitate