Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z20015 Spring Anchor Stationary Low Carbon Steel 3/8-24x1 5/8 | AC4AMH 2YAN5

APPROVED VENDOR Z20015 Ancoră cu arc staționară din oțel cu conținut scăzut de carbon 3/8-24x1 5/8

În stoc
Element: AC4AMH Model: Z20015Crucea Ref: 2YAN5
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
€9.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de primăvară
finalizareaOxid negru
Diametrul gaurii.0.220 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Lungime totală1.625 "
Dimensiune de filet3 / 8-24
TipStaționar

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS7318152046
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z20015 Ancoră cu arc staționară din oțel cu conținut scăzut de carbon 3/8-24x1 5/8
€9.81 /unitate