Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z8820SS Mașină de spălat plată 18-8 Oțel inoxidabil Se potrivește M20, 5PK | AA9ZCP 1JYD3

APPROVED VENDOR Z8820SS șaibă plată 18-8 din oțel inoxidabil Se potrivește M20, 5 buc.

În stoc
Element: AA9ZCP Model: Z8820SSCrucea Ref: 1JYD3

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€28.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM20
În interiorul Dia.21mm
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.35mm
Rockwell HardnessB70
Grosime3.5mm
Grosime Toleranță+ 0.4 mm / -0.5 mm
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0743
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.pachetul GreutateRockwell HardnessGrosimeGrosime ToleranțăTipPreț
Furnizor APROBAT WAS40414 Mașină de spălat plată 18-8 din oțel inoxidabil pentru 1/4 inch - Pachet de 25 | AB9KLJ 2DNX2 A fost 404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051 - 0.08 "-Standard€36.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z8820SS șaibă plată 18-8 din oțel inoxidabil Se potrivește M20, 5 buc.
€28.30 /ambalaj