Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z8854 Șaibă plată oxid negru gros Se potrivește M14, 5PK | AE6GDK 5RU15

APPROVED VENDOR Z8854 Șaibă plată oxid negru gros Se potrivește M14, 5PK

În stoc
Articol: AE6GDK Model: Z8854Crucea Ref: 5RU15
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
€17.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător extra gros
finalizareaOxid negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM14
În interiorul Dia.15mm
MaterialOțel întărit cu carcasă
În afara Dia.27mm
Rockwell HardnessC40
Grosime5mm
Grosime Toleranță+ 0.4 mm / -0.5 mm
TipFoarte gros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z8854 Șaibă plată oxid negru gros Se potrivește M14, 5PK
€17.74 /ambalaj