Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z9095BR Flat Washer Thick Brass Fits 1/4 Inch, 5PK | AE6GEX 5RU49

APPROVED VENDOR Z9095BR Șaibă plată, alamă groasă, pentru 1/4 inch, 5 buc

În stoc
Articol: AE6GEX Model: Z9095BRCrucea Ref: 5RU49
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
€22.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător gros
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
În interiorul Dia.9 / 32 "
MaterialAlamă
În afara Dia.5 / 8 "
Rockwell HardnessB55
Grosime1 / 8 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipGros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7415390000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9095BR Șaibă plată, alamă groasă, pentru 1/4 inch, 5 buc
€22.06 /ambalaj