Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z9181-BEV-H Flat Washer Beveled Steel Fits 1/4 Inch, 25PK | AE6GGU 5RU92

APPROVED VENDOR Z9181-BEV-H Șaibă plată din oțel teșit pentru 1/4 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AE6GGU Model: Z9181-BEV-HCrucea Ref: 5RU92
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
€24.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă teșită
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
În interiorul Dia.9 / 32 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
În afara Dia.5 / 8 "
Rockwell HardnessB49
Grosime1 / 8 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipTevat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9181-BEV-H Șaibă plată din oțel teșit pentru 1/4 inch, 25 buc.
€24.99 /ambalaj