Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z9181-BEV-SS Șaibă plată teșită 18-8 Se potrivește 1/4 inch, 5 buc | AA9ZBT 1JYB1

APPROVED VENDOR Z9181-BEV-SS Șaibă plată teșită 18-8 Se potrivește cu 1/4 inch, 5 buc.

În stoc
Element: AA9ZBT Model: Z9181-BEV-SSCrucea Ref: 1JYB1
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
€33.54 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă teșită
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
În interiorul Dia.9 / 32 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.5 / 8 "
Rockwell HardnessB70
Grosime1 / 8 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipTevat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9181-BEV-SS Șaibă plată teșită 18-8 Se potrivește cu 1/4 inch, 5 buc.
€33.54 /ambalaj