APPROVED VENDOR Z9185-BEV-H Flat Washer Beveled Steel Fits 1/2 Inch, 10PK | AE6HAE 5RY10

APPROVED VENDOR Z9185-BEV-H Șaibă plată din oțel teșit pentru 1/2 inch, 10 buc.

Articol: AE6HAE Model: Z9185-BEV-HCrucea Ref: 5RY10

Descarcă-l Mai 16, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă teșită
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 2 "
În interiorul Dia.17 / 32 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
În afara Dia.1"
Rockwell HardnessB49
Grosime3 / 16 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipTevat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.13
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9185-BEV-H Șaibă plată din oțel teșit pentru 1/2 inch, 10 buc.