Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z9205BR Șaibă plată din alamă groasă pentru 5/8 inch, 5 buc | AE6HBK 5RY38

APPROVED VENDOR Z9205BR Șaibă plată, alamă groasă, pentru 5/8 inch, 5 buc

În stoc
Articol: AE6HBK Model: Z9205BRCrucea Ref: 5RY38

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€32.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător extra gros
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 8 "
În interiorul Dia.21 / 32 "
MaterialAlamă
În afara Dia.1.375 "
Rockwell HardnessB55
Grosime3 / 16 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipFoarte gros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7415390000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9205BR Șaibă plată, alamă groasă, pentru 5/8 inch, 5 buc
€32.23 /ambalaj