Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT Z9256SS Mașină de spălat plată Jumbo 18-8 din oțel inoxidabil se potrivește 2 in | AA9YXM 1JUX8

APPROVED VENDOR Z9256SS Mașină de spălat plată Jumbo 18-8 din oțel inoxidabil se potrivește cu 2 inchi

În stoc
Element: AA9YXM Model: Z9256SSCrucea Ref: 1JUX8
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
€86.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJumbo Spălător
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor2"
În interiorul Dia.2.125 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.3.75 "
Rockwell HardnessB70
Grosime1 / 4 "
Grosime Toleranță+ 0.020 / -0.010 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.25
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9256SS Mașină de spălat plată Jumbo 18-8 din oțel inoxidabil se potrivește cu 2 inchi
€86.55 /unitate