Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z9275 Flat Washer Thick Yellow Zinc Fits 9/16 Inch, 25PK | AE6HCU 5RY69

APPROVED VENDOR Z9275 Șaibă plată Gros Galben Zinc Se potrivește 9/16 inch, 25PK

În stoc
Articol: AE6HCU Model: Z9275Crucea Ref: 5RY69
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
€66.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător gros
finalizareaGalben de zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor9 / 16 "
În interiorul Dia.19 / 32 "
MaterialPrin oțel întărit
În afara Dia.1 11 / 64 "
Rockwell HardnessC43 până la C49
Grosime11 / 64 "
Grosime Toleranță+ 0.020 / -0.003 "
TipGros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.42
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9275 Șaibă plată Gros Galben Zinc Se potrivește 9/16 inch, 25PK
€66.07 /ambalaj