Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z9438 Flat Washer Slotted Black Oxide Fits 1/4in | AE6HDR 5RY90

APPROVED VENDOR Z9438 Șaibă plată cu fante oxid negru Se potrivește 1/4in

În stoc
Element: AE6HDR Model: Z9438Crucea Ref: 5RY90
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
€19.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu fante
finalizareaOxid negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
În afara Dia.1.75 "
Rockwell HardnessB49
Slot Width9 / 32 "
Grosime1 / 4 "
Grosime Toleranță+/- 0.015 "
Tipcrestat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9438 Șaibă plată cu fante oxid negru Se potrivește 1/4in
€19.21 /unitate