Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z9474SET Saiba sferica 1 1/16 Id x 2 Diametru exterior, 2PK | AA9ZEN 1JYJ3

APPROVED VENDOR Z9474SET Șaibă sferică 1 1/16 Id x 2 Diametru exterior, 2 buc.

În stoc
Element: AA9ZEN Model: Z9474SETCrucea Ref: 1JYJ3
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
€42.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător sferic
ID femeie1-1/8 "
finalizareaOxid negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1"
ID masculin1-1/16 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
În afara Dia.2"
Rază2.75 "
Rockwell HardnessB49
Grosime1 / 2 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2835
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9474SET Șaibă sferică 1 1/16 Id x 2 Diametru exterior, 2 buc.
€42.28 /ambalaj