Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z9696SS Fender Washer Thick 18-8 Stainless Steel Fits 1 In | AA9YYF 1JUZ7

APPROVED VENDOR Z9696SS Fender Washer Thick 18-8 Stainless Steel Fits 1 In

În stoc
Articol: AA9YYF Model: Z9696SSCrucea Ref: 1JUZ7
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
€76.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu aripă groasă
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1"
În interiorul Dia.1-1/16 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.3.5 "
Rockwell HardnessB70
Grosime1 / 8 "
Grosime Toleranță+/- 0.015 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9696SS Fender Washer Thick 18-8 Stainless Steel Fits 1 In
€76.68 /unitate