Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR ZA0108-SS32D Standoff Round 18-8 10-24 X 1 1/4, 2PK | AE3VXX 5GHN9

APPROVED VENDOR ZA0108-SS32D Separator rotund 18-8 10-24 X 1 1/4, 2 buc

În stoc
Articol: AE3VXX Model: ZA0108-SS32DCruce Ref: 5GHN9
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
€76.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRundă Standoff
CuloriSilver
finalizareaSatin US32D
Lungime1.25 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.3 / 8 "
În afara Dia. Toleranţă+ 0.000 / -0.025 "
Dimensiunea șurubului10-24
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune80,000 psi
Adâncimea firului1 / 2 "
TipFemeie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0108-SS32D Separator rotund 18-8 10-24 X 1 1/4, 2 buc
€76.24 /ambalaj