Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR ZA0136-SS32D Standoff Round 18-8 1/4-20 X 4, 2PK | AE3VZQ 5GHW7

APPROVED VENDOR ZA0136-SS32D Distanță rotundă 18-8 1/4-20 X 4, 2 buc

În stoc
Articol: AE3VZQ Model: ZA0136-SS32DRef încrucișat: 5GHW7
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
€137.52 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRundă Standoff
CuloriSilver
finalizareaSatin US32D
Lungime4"
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.1 / 2 "
În afara Dia. Toleranţă+ 0.000 / -0.025 "
Dimensiunea șurubului1 / 4-20
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune80,000 psi
Adâncimea firului3 / 4 "
TipFemeie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1755
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0136-SS32D Distanță rotundă 18-8 1/4-20 X 4, 2 buc
€137.52 /ambalaj