Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT ZA0174-SS32D Standoff Rotund 18-8 5/16-18 X 3, 2PK | AE3XGM 5GNP6

APPROVED VENDOR ZA0174-SS32D Distanță rotundă 18-8 5/16-18 X 3, 2 buc

În stoc
Articol: AE3XGM Model: ZA0174-SS32DCrucea Ref: 5GNP6
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
€108.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRundă Standoff
CuloriSilver
finalizareaSatin US32D
Lungime3"
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.3 / 4 "
În afara Dia. Toleranţă+ 0.000 / -0.025 "
Dimensiunea șurubului5 / 16-18
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune80,000 psi
Adâncimea firului3 / 4 "
TipFemeie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.306
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0174-SS32D Distanță rotundă 18-8 5/16-18 X 3, 2 buc
€108.38 /ambalaj