Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR ZA0253-AL28 Standoff Cap Round Aluminium 1 D X 1/2, 2PK | AE3AQM 5AGT0

APPROVED VENDOR ZA0253-AL28 Capac separator rotund aluminiu 1 DX 1/2, 2 buc

În stoc
Articol: AE3AQM Model: ZA0253-AL28Crucea Ref: 5AGT0

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€59.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac rotund de separare
CuloriSilver
Dia. Toleranţă+ 0.000 / -0.025 "
Diametru1"
finalizareaClear anodizat US28
Înălţime1 / 2 "
MaterialAluminiu
Forța de tracțiune55,000 psi
TipPanou

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7616995090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Toleranță la înălțime (+/- 0.010 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0253-AL28 Capac separator rotund aluminiu 1 DX 1/2, 2 buc
€59.45 /ambalaj