Rola de hârtie solubilă în apă Aquasol ASW-60/R-15 este potrivită pentru etanșarea celor două capete ale țevii și pentru păstrarea gazului de purjare conținut în timpul aplicațiilor de sudare TIG. Țevile sunt purjate înainte de sudarea TIG a oțelului inoxidabil, aluminiu și alte materiale rezistente la coroziune pentru a preveni oxidarea și a asigura o sudură curată și de calitate. După terminarea lucrărilor, acestea se dizolvă cu ușurință prin spălarea conductei cu apă sau abur pentru a asigura un flux fără restricții în conductă.
Caracteristici:
- Rola de hârtie solubilă în apă Aquasol ASW-60/R-15 se dizolvă rapid în timpul hidrotestului cu apă sau cu abur, fără a lăsa reziduuri în conductă.
- Este fabricat 100% din carboximetilceluloză de sodiu biodegradabilă și pastă de lemn.
- Această rolă de hârtie solubilă în apă este compatibilă cu țevi cu diametre cuprinse între 2 și 36 inci.
- Are o grosime de 0.007 inchi și o lățime de 15-1/2 inci și are o lungime totală de 165 de picioare pentru montarea țevilor cu un diametru minim de 4 inci.
Accesorii compatibile:
- Monitoare de purjare cu oxigen: Măsoară volumul de oxigen într-o zonă de purjare pentru a asigura niveluri sigure și suduri de calitate.
- Benzi solubile în apă Aquasol: Aceste benzi sunt lipite în interiorul conductei peste barajul de purjare. Se dizolvă în apă.
- Benzi de aluminiu Aquasol: Aceste benzi sunt instalate pe suprafața exterioară a țevii în zona de sudură.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Cum se instalează această rolă de hârtie solubilă în apă Aquasol ASW-60/R-15?
A.
- Înainte de a construi un baraj de purjare, curățați suprafața unde se va face sudarea până la locul unde va fi amplasat barajul de purjare.
- Curățați capetele țevii (în special interiorul) cu un șervețel de grăsime pentru a îndepărta contaminanții.
- Luați această rolă și urmăriți pe ea diametrul interior al țevii apăsând pe țeavă.
- Tăiați o hârtie Aquasol într-o formă circulară cu diametrul de 1.3 ori mai mare decât diametrul interior al țevii.
- Deschideți segmente de 1 până la 2 inci (aproximativ) perpendicular pe amprenta pe hârtie, fără a depăși cercul cu diametrul interior.
- Îndoiți segmentele spre interior de-a lungul diametrului interior la 90 de grade pentru a forma fusta barajului de purjare.
- Lipiți segmentele cu benzi solubile în apă înainte de a poziționa barajul în interiorul conductei. Lipiți barajul la loc.
- Repetați procesul pe a doua țeavă.
- Faceți o mică gaură în baraj pentru a permite oxigenului care iese din zona de sudură. De asemenea, utilizatorii pot permite oxigenului să scape printr-un spațiu de rădăcină realizat la marginile țevii unde ar avea loc sudarea.
- Acoperiți golul rădăcinii cu banda EZ Zone a mărcii.
- Introduceți un gaz nobil (cum ar fi argonul) pentru a purja oxigenul și a face zona de sudură inertă.
- Testați nivelul de oxigen din zona de purjare.
- Începeți să sudați.
- Odată ce sudarea este terminată, clătiți țeava cu apă pentru a îndepărta barajul de purjare și benzile.
Î. De ce este mai bună o rolă de hârtie solubilă în apă decât o vezică de purjare?
A. O rolă de hârtie solubilă în apă sau hârtie de purjare este instalată mai aproape de zona de sudură decât camerele de purjare. Acest lucru face o cameră mai mică comparativ și reduce cantitatea de gaz de purjare necesară.
Î. De ce rulourile de hârtie de purjare sunt mai bune decât foile de hârtie de purjare?
A. Rolele de hârtie de purjare nu au o formă predeterminată, spre deosebire de foile de hârtie de purjare și pot fi tăiate la lungimea necesară. Acest lucru scade hârtia totală utilizată în comparație cu coli de hârtie de purjare. Rolele de hârtie de purjare sunt, de asemenea, mai ușor de transportat și depozitat.