AQUASOL WELDING ASW-60/R-31 Rolă de hârtie solubilă în apă, lățime 31 inchi, lungime 165 picioare | AA8DXT 18C568

AQUASOL WELDING Rolă de hârtie solubilă în apă ASW-60/R-31, lățime 31 inchi, lungime 165 picioare

În stoc
Element: AA8DXT Model: ASW-60 / R-31Crucea Ref: 18C568

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€615.22 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHârtie solubilă în apă
Lungime31 "Lățime 165 '
MaterialASW-60 / R-31
Tipsul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.3325
Înălțimea navei (cm)80.77
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS4823908600
Tara natalaUS

Detalii produs:

Rola de hârtie solubilă în apă Aquasol ASW-60/R-31 oferă o barieră excelentă pentru reținerea gazelor nobile, cum ar fi argonul și heliul în zona de sudare în timpul sudării TIG a țevilor din oțel inoxidabil și aluminiu. Această hârtie netoxică, ușor de depozitat, este ideală pentru industria nucleară, petrochimică și industria alimentară și a băuturilor.

Caracteristici:

  • Hârtia solubilă în apă Aquasol este realizată din compoziție 100% biodegradabilă de carboxil metil celuloză de sodiu și pastă de lemn.
  • Construcția sa simplă se potrivește țevilor cu un diametru interior de 4 inci sau mai mare.
  • Această hârtie solubilă în apă se dizolvă ușor și nu lasă reziduuri în conductă.

Accesorii compatibile:

  • Benzile solubile în apă: Aceste benzi de 300 de picioare fixează hârtia de peretele interior al țevii pentru a obține o etanșare etanșă.

Standarde și aprobări:

  • CE
  • APE

Întrebări frecvente:

Î. Această rolă de hârtie se dizolvă în apă rece?

A. Hârtia solubilă în apă Aquasol se dizolvă atât în ​​apă caldă, cât și în apă rece. Cu toate acestea, rata de dizolvare scade odată cu temperatura apei.

Î. Care este punctul de aprindere al acestei lucrări?

A. 450 de grade F.

Î. Cum se instalează această hârtie solubilă în apă?

A.

  • Urmăriți diametrul interior al țevii apăsând hârtie de-a lungul marginii țevii și apoi pliați-o pentru a forma un unghi de 90 de grade.
  • Tăiați un cerc din hârtie care are aproximativ o treime din diametrul țevii din jurul amprentei.
  • Deschideți segmente de 1 până la 2 inci (aproximativ) perpendicular pe amprenta pe hârtie, fără a depăși cercul cu diametrul interior.
  • Îndoiți segmentele spre interior de-a lungul diametrului interior la 90 de grade pentru a forma fusta barajului de purjare.
  • Tăiați benzile Aquasol solubile în apă în bucăți și poziționați-le pe circumferință pentru etanșare.

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialPreț
AQUASOL WELDING ASW-35/R-15 Rolă de hârtie solubilă în apă, lățime 15.5 inchi, lungime 165 picioare | AA8DXM 18C563 ASW-35 / R-1515 1/2 "lățime x 165 'ASW-35 / R-15€234.95
AQUASOL WELDING ASW-35/R-9 Rolă de hârtie solubilă în apă, lățime 9 inchi, lungime 165 picioare | AA8DXN 18C564 ASW-35 / R-99 "lățime x 165 'ASW-35 / R-9€141.62
AQUASOL WELDING ASW-40C/R-20 Hârtie solubilă în apă 20 1/2 W x 165 picioare | AA8DXP 18C565 ASW-40C / R-2020 1/2 "lățime x 165 'ASW-40C / R-20€499.98
AQUASOL WELDING ASW-60/R-15 Rolă de hârtie solubilă în apă, lățime 15.5 inchi, lungime 165 picioare | AA8DXR 18C567 ASW-60 / R-1515 1/2 "Lat 165 'ASW-60 / R-15€313.45
AQUASOL WELDING ASW-35/S-112RW Hârtie solubilă în apă, carboxil metil celuloză de sodiu, pastă de lemn, 1000 de foi | CD6KWG 481V02 ASW-35 / S-112RW--€632.72
AQUASOL WELDING ASW-35/S-14RW Hârtie solubilă în apă, 8 1/2 inch lățime, 14 inch lungime, 500 coli | CD6KWH 18C561 ASW-35 / S-14RW--€344.67
AQUASOL WELDING ASW-35/S-22RW Hârtie solubilă în apă, 17 inchi lățime, 22 inchi lungime, 500 coli | CD6KWJ 18C562 ASW-35 / S-22RW--€1,113.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AQUASOL WELDING Rolă de hârtie solubilă în apă ASW-60/R-31, lățime 31 inchi, lungime 165 picioare
€615.22 /unitate