Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AQUASOL WELDING SS-38-332 Stick de aliniere pentru sudare 3/32 x 4 inch, pachet 50 | AA8EAA 18C622

AQUASOL WELDING SS-38-332 Stick de aliniere pentru sudare 3/32 x 4 inch, pachet 50

În stoc
Post: AA8EAA Model: SS-38-332Crucea Ref: 18C622
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
€51.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStick de aliniere pentru sudare
Lungime3/32 x 4 "
MaterialHârtie solubilă în apă și hârtie solubilă în apă acoperită cu adeziv
Tipshim

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8515902000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Eliminați munca presupusă în montarea țevilor de sudare. Cea mai avansată metodă pentru menținerea golurilor consistente și precise pe țevi, plăci și flanșe, așa cum este cerut de codurile AWS D1.1 până la D1.6 și codurile de țevi API 1101. Fabricat din Aquasol(R) Water Sol, aprobat de EPA

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
AQUASOL WELDING SS-38-132 Stick de aliniere pentru sudare 1/32 x 4 inch, pachet 50 | AA8DZY 18C620 SS-38-1321/32 x 4 "€42.75
AQUASOL WELDING SS-38-16 Stick de aliniere pentru sudare 1/16 x 4 inch, pachet 50 | AA8DZZ 18C621 SS-38-161/16 x 4 "€48.16
AQUASOL WELDING SS-38-18 Stick de aliniere pentru sudare 1/8 x 4 inch, pachet 50 | AA8EAB 18C623 SS-38-181/8 x 4 "€58.95
AQUASOL WELDING SS-2-38-132 Bastioane de aliniere solubile in apa, dimensiune 3/8 x 2 x 1/32 inch | CD6KXL SS-2-38-132-€0.38
AQUASOL WELDING SS-2-38-16 Bastioane de aliniere solubile in apa, dimensiune 3/8 x 2 x 1/16 inch | CD6KXM SS-2-38-16-€0.44
AQUASOL WELDING SS-2-38-332 Bastioane de aliniere solubile in apa, dimensiune 3/8 x 2 x 3/32 inch | CD6KXN SS-2-38-332-€0.46
AQUASOL WELDING SS-2-38-18 Bastioane de aliniere solubile in apa, dimensiune 3/8 x 2 x 1/8 inch | CD6KXP SS-2-38-18-€0.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AQUASOL WELDING SS-38-332 Stick de aliniere pentru sudare 3/32 x 4 inch, pachet 50
€51.49 /unitate