Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARC ABRASIVES 11-50253FM Pad de rezervă cu diametru de 2 inchi Pornire/oprire 1/4 arbore | AB2XJD 1PJR3

ARC ABRASIVES 11-50253FM Pad de rezervă cu diametru de 2 inchi Pornire/oprire 1/4 arbore

În stoc
Articol: AB2XJD Model: 11-50253FMCrucea Ref: 1PJR3
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
€16.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de rezervă pentru disc
Dimensiune montare spate1 / 4 "
Tipul de montare din spateAx drept
Material corpCauciuc
DensitateGreu
Diametru2"
Dimensiunea de montare a fețeiPorniți / dezactivați
Tipul de montare a fețeiSchimbare rapida
Max. Viteză25,000 rpm
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS6805301000
Tara natalaTJ

Variante de produs

ProdusModelDensitateDiametruTipul de montare a fețeiMax. VitezăPreț
ARC ABRASIVES 11-53902 Pad de rezervă, cu diametrul de 2 inchi, buclă cu cârlig, arbore 1/4 | AA9WGX 1GLX6 11-53902Mediu2"Cârlig și Buclă20,000 rpm€21.33
ARC ABRASIVES 11-53903 Pad de rezervă, cu diametru de 3 inchi, buclă cu cârlig, arbore 1/4 | AA9WGY 1GLX7 11-53903Mediu3"Cârlig și Buclă18,000 rpm€25.31
ARC ABRASIVES 11-53904SH Disc Backup Pad 4 inch Diametru Hl 5/8-11int | AA9WGZ 1GLX8 11-53904SHMediu4"Cârlig și Buclă4800 rpm€30.43
ARC ABRASIVES 11-53904Z3 Disc Backup Pad 4.5 inch Diametru Hl 5/8-11int | AA9WHA 1GLX9 11-53904Z3Mediu4.5 "Cârlig și Buclă10,000 rpm€37.91
ARC ABRASIVES 11-53905Z1 Disc Backup Pad 5 inch Diametru Hl 5/8-11int | AA9WHB 1GLY1 11-53905Z1Mediu5"Cârlig și Buclă4800 rpm€20.39
ARC ABRASIVES 11-53906SH Disc Backup Pad 6 inch Diametru Hl 5/8-11int | AA9WHC 1GLY2 11-53906SHMediu6"Cârlig și Buclă4800 rpm€36.25
ARC ABRASIVES 11-53907 Disc Backup Pad 7 inch Diametru Hl 5/8-11int | AA9WHD 1GLY3 11-53907Mediu7"Cârlig și Buclă7000 rpm€55.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARC ABRASIVES 11-50253FM Pad de rezervă cu diametru de 2 inchi Pornire/oprire 1/4 arbore
€16.01 /unitate