Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARC ABRASIVES 71-10814AFK Disc de șlefuit 4-1/2 inch 40 G 5/8-11 - Pachet De 10 | AC6UJX 36H251

ARC ABRASIVES 71-10814AFK Disc de șlefuit 4-1 / 2 inch 40 G 5 / 8-11 - pachet de 10

În stoc
Articol: AC6UJX Model: 71-10814AFKCrucea Ref: 36H251
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
€227.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de șlefuit
Material abrazivAmestec de cereale proprietar
Tip abrazivPalton închis
Material de susținerePânză
Greutate de sprijinY
CuloriGalben
Diametru disc.4.5 "
Tipul disculuiTip 27
CalitateMediu
Pietriș40
RPM max13,300
Dimensiunea orificiului de montare5 / 8-11
Tipul general de discTip 27

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.81
Înălțimea navei (cm)28.45
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS6805301000
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea orificiului de montarePreț
ARC ABRASIVES 71-10824AFK Disc de șlefuit 4-1/2 inch 40 G 7/8 - Pachet De 10 | AC6UJY 36H252 71-10824AFK7/8€156.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARC ABRASIVES 71-10814AFK Disc de șlefuit 4-1 / 2 inch 40 G 5 / 8-11 - pachet de 10
€227.71 /unitate