Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARC ABRASIVES 71-10826FXL Disc de șlefuit cu diametru mediu de 7/8 inch | AH4JWC 34TH19

ARC ABRASIVES 71-10826FXL Disc de șlefuit cu diametru mediu de 7/8 inch

În stoc
Articol: AH4JWC Model: 71-10826FXLCrucea Ref: 34TH19

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€18.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc cu clapete
Material abrazivCeramică
Material de susținerePânză
Greutate de sprijinY
Diametru disc.4.5 "
Tipul disculuiTip 29
CalitateMediu
Pietriș80
RPM max13,300
Dimensiunea orificiului de montare7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)11.68
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelCalitatePietrișDimensiunea orificiului de montarePreț
ARC ABRASIVES 71-10825FXL Disc abraziv mediu 60 granulație | AH4JWD 34TH20 71-10825FXLMediu607 / 8 "€18.08
ARC ABRASIVES 71-10827FXL Disc abraziv fin 4-1/2 inch diametru | AH4JWE 34TH21 71-10827FXLE bună1207 / 8 "€18.08
ARC ABRASIVES 71-10815FXL Disc de șlefuit mediu 5/8-11 inch diametru | AH4JWF 34TH22 71-10815FXLMediu605/8 "-11€22.19
ARC ABRASIVES 71-10816FXL Disc de șlefuit 4-1/2 inch Diametru disc 80 granulație | AH4JWG 34TH23 71-10816FXLMediu805/8 "-11€22.19
ARC ABRASIVES 71-10817FXL Disc de șlefuit 4-1/2 inch Diametru disc 120 granulație | AH4JWH 34TH24 71-10817FXLE bună1205/8 "-11€22.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARC ABRASIVES 71-10826FXL Disc de șlefuit cu diametru mediu de 7/8 inch
€18.08 /unitate