Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARMOR COAT UST235795 Hex Cap Screw, Grade 8, 7/16-14 X 1-1/2 Size, 25Pk | AE3HXJ 5DJW1

ARMOR COAT UST235795 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune 7/16-14 X 1-1/2, 25 buc.

În stoc
Articol: AE3HXJ Model: UST235795Crucea Ref: 5DJW1
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
€35.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-14
Diametru7 / 16 "
finalizareaHaina de armura
Calitate8
Inaltimea capului1 / 4 "
Tip capHex
Șef Lățime3 / 4 "
Lungime sub cap1.5 "
MaterialOţel
Min. Lungimea firului1-1/8 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.125 "
Dimensiune de filet7 / 16-14
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.86
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318158066
Tara natalaCA

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARMOR COAT UST235795 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune 7/16-14 X 1-1/2, 25 buc.
€35.94 /ambalaj