Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARMOR COAT UST235866 Hex Cap Screw, Grade 8, 3/4-10 X 5 Size | AE3HZF 5DKA4

ARMOR COAT UST235866 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune 3/4-10 X 5

În stoc
Articol: AE3HZF Model: UST235866Crucea Ref: 5DKA4
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
€14.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
Diametru3 / 4 "
finalizareaHaina de armura
Calitate8
Inaltimea capului9 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime1.25 "
Lungime sub cap5"
MaterialOţel
Min. Lungimea firului1-3/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.75 "
Dimensiune de filet3 / 4-10
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3645
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS7318158066
Tara natalaCA

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARMOR COAT UST235866 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune 3/4-10 X 5
€14.28 /unitate