Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARMOR COAT UST235892 Standard Socket Cap Screw, 8-32 X 3/8 Size, 50Pk | AE7JQR 5YMZ4

ARMOR COAT UST235892 Șurub cu cap cu mufa standard, dimensiune 8-32 X 3/8, 50 buc.

În stoc
Articol: AE7JQR Model: UST235892Crucea Ref: 5YMZ4
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
€18.09 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului8-32
Dimensiunea unității9 / 64 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaHaina de armura
Cap Dia.5 / 16 "
Inaltimea capului5 / 64 "
Tip capStandard
Lungime sub cap3 / 8 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Rockwell HardnessHRC 39-45
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.#8
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 8 "
Dimensiune de filet8-32
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7318156040
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARMOR COAT UST235892 Șurub cu cap cu mufa standard, dimensiune 8-32 X 3/8, 50 buc.
€18.09 /ambalaj