Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARMOR COAT UST235914 Standard Socket Cap Screw, 10-24 X 2-1/4 Size, 25Pk | AE7JUR 5YNA7

ARMOR COAT UST235914 Șurub cu cap cu mufa standard, 10-24 X 2-1/4 Dimensiune, 25 buc.

În stoc
Articol: AE7JUR Model: UST235914Cruce Ref: 5YNA7
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
€49.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului10-24
Dimensiunea unității5 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaHaina de armura
Cap Dia.5 / 16 "
Inaltimea capului1 / 16 "
Tip capStandard
Lungime sub cap2.25 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Rockwell HardnessHRC 39-45
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.#10
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului7 / 8 "
Dimensiune de filet10-24
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318156040
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARMOR COAT UST235914 Șurub cu cap cu mufa standard, 10-24 X 2-1/4 Dimensiune, 25 buc.
€49.01 /ambalaj