Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARMOR COAT UST236011 Piuliță hexagonală, grad 8, dimensiune 1/4-20, 100 buc | AE3JAJ 5DKE0

ARMOR COAT UST236011 Piuliță hexagonală, gradul 8, dimensiune 1/4-20, buc. 100

În stoc
Articol: AE3JAJ Model: UST236011Crucea Ref: 5DKE0

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€12.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
finalizareaHaina de armura
Calitate8
Înălţime7 / 32 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăhex Nut
Clasa de proprietate8
Rockwell HardnessC33 până la C39
Mărimea1 / 4-20
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipComplet
Lăţime7 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3195
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARMOR COAT UST236011 Piuliță hexagonală, gradul 8, dimensiune 1/4-20, buc. 100
€12.31 /ambalaj