Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARMOR COAT UST237821 Saiba plat se potriveste, dimensiune 3/8, 50buc | AE3HZU 5DKC6

ARMOR COAT UST237821 Mașină de spălat plată se potrivește, dimensiune 3/8, 50 buc

În stoc
Articol: AE3HZU Model: UST237821Crucea Ref: 5DKC6
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
€11.34 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător USS
finalizareaHaina de armura
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 8 "
În interiorul Dia.7 / 16 "
MaterialPrin oțel întărit
În afara Dia.1"
Rockwell HardnessC38-C45
Mărimea3 / 8 "
Grosime3 / 32 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipUSS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARMOR COAT UST237821 Mașină de spălat plată se potrivește, dimensiune 3/8, 50 buc
€11.34 /ambalaj